Lavice kámen keramický lepený 25x13x100 mm C FEINC400

Artiklové číslo: 20313
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20313
EAN / GTIN 9003170203135
Číslo výrobce 20313
L-číslo L50140 827
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stolní kameny Tyrolit se používají především k broušení a honování nožů a nůžek. Jsou proto ideální pro všechny zahradní a dřevoobráběcí nástroje. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobení nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: 90B BANKOVNÍ KÁMEN
  • Velikost jádra: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : CFEIN
  • Rozměry (š x c x d): 25 x 13 x 100 mm
  • Průměr nádoby: 25 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • K broušení a honování nožů a nůžek.
  • Ideální pro všechny zahradní a dřevoobráběcí nástroje

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • K broušení a honování nožů a nůžek.
  • Ideální pro všechny zahradní a dřevoobráběcí nástroje