Hay una alternativa para este artículo

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Número de artículo: 203105 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 7
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 60 mm
Longitud total L 112 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia f8
Profundidad de corte máx. L2 60 mm
Ancho del chaflán angular 0,24 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 66 mm
Húmedo mínimo inapropiado
Húmedo máximo inapropiado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Procesamiento en seco adecuado
Longitud vástago LS 46 mm
Aceite inapropiado
Ejecución del mango HB
Aire inapropiado
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 37 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 19,95 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 7
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 60 mm
Longitud funcional 60 mm
Peso 75 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,35 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 203105 12
EAN / GTIN 4045197814739
Número del fabricante 203105 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Resistencia a la rotura por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.
Rompevirutas desplazados.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,03×D para el mecanizado TPC.