• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM TPC, TiAlN, f8 DC: 20mm

Nr art.: 203102 20
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
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Średnica skrawania Dc 20 mm
Długość skrawania Lc 41 mm
Długość całkowita L 104 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,4 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 52 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 41 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 51 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser TPC
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 19,8 mm
Długość ramienia 52 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 7
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 36,87 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 7
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość użytkowa L1 52 mm
Długość funkcjonalna 70 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,4 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203102 20
EAN / GTIN 4045197814524
Numer producenta 203102 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
340
Stal < 900 N/mm²
P
300
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką i nierównym skokiem linii śrubowej. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie. Przesunięte łamacze wiórów zapewniające kontrolowane łamanie wiórów.

Wskazówka:

ae maks. = 0,1×D do obróbki TPC.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecanym nowym zamiennikiem jest nr 203116.

hmax: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi. Do operacji wykańczających zalecamy nr 204012, 204014 i 204015.