• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203102 20
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
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 7
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 41 mm
Celková délka L 104 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 52 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 41 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 51 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser TPC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 19,8 mm
Délka ramena 52 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 7
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 36,87 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 7
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Funkční délka 70 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,4 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203102 20
EAN / GTIN 4045197814524
Číslo výrobce 203102 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou roztečí břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultra jemným zrnem. Přesazený dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

ae max= 0,1×D pro obrábění TPC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 203116.

hmax: hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015.