• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas MDI TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Número de artículo: 203102 20
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
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 7
Diámetro del filo Dc 20 mm
Longitud de filo Lc 41 mm
Longitud total L 104 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,4 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 52 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 41 mm
Húmedo máximo adecuado
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02001005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 51 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Fräser TPC
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 19,8 mm
Longitud del reborde 52 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 7
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 36,87 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 7
Características ángulo espiral desigual
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALCRN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud funcional 70 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,4 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203102 20
EAN / GTIN 4045197814524
Número del fabricante 203102 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos. Rompevirutas desplazado para una rotura de virutas controlada.

Nota:

ae máx. = 0,1×D para el mecanizado TPC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 203116.

hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014 y 204015.