{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 7 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 41 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 52 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Lastunkatkaisu-urien määrä | 0 | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle INOXissa < 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203102 20 | |
EAN / GTIN | 4045197814524 |