{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MetalMax | |
| Oznaczenie producenta | Diamanttrennscheibe MetalMax 300 mm X 3,8 mm | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 300 mm | |
| Szerokość tarczy T | 3,8 mm | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; Żeliwo; stal |
| Numer artykułu | 2030943 | |
| EAN / GTIN | 5706915309430 | |
| Numer producenta | 2030943 | |
| Numer L | L51190 384 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |