Disc de debitat diamantat 300 mm × 3,8 mm

Cod articol.: 2030943
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie MetalMax
Denumirea producătorului Diamanttrennscheibe MetalMax 300 mm X 3,8 mm
Cuprins 1 buc.
Diametru 300 mm
Lățime disc T 3,8 mm
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Fontă; oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 2030943
EAN / GTIN 5706915309430
Număr producător 2030943
L-Număr L51190 384
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Tehnologie diamantată revoluționară pentru durabilitate extremă și performanță maximă de lucru
  • Lama poate face 1000 sau mai multe tăieturi și durează de 30 de ori mai mult decât discurile de debitat cu liant subțire*
  • Lama este bătută cu diamante și nu se va diminua, adâncimea de tăiere rămâne neschimbată pe toată durata sa de viață
  • Are un suport din oțel solid mai puternic pentru a elimina pe cât posibil riscul de rupere
  • LENOX METALMAX™ lucrează cu mai puțin miros și praf, deoarece discul nu se uzează ca și abrazivii lipiți. Doar materialul tăiat dezvoltă scântei vizibile
  • Funcționează într-o gamă largă de materiale, inclusiv oțel, oțel inoxidabil, fontă, armături, tablă, aluminiu și metale neferoase
  • *Performanța medie a MetalMax™ față de un disc de debitare de 115 x 1 mm cu abraziv de alumină lipită în tub de oțel carbon de 25 mm

Conţinut:

1 bucată