Tarcza diamentowa 200 mm x 1,5 mm

Nr art.: 2030869
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Średnica 200 mm
Szerokość tarczy T 1,5 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Oznaczenie producenta MetalMax
Opakowanie karton
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Żeliwo; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2030869
EAN / GTIN 5706915308693
Numer producenta 2030869
Numer L L51190 216
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Breakthrough diamond technology for extreme durability and maximum work performance
  • The blade can make 1000 or more cuts and lasts 30 times longer than thin bond cut-off wheels*
  • The blade is diamond tipped and does not diminish, the depth of cut remains unchanged throughout its life
  • Has a stronger solid steel backing to eliminate the risk of breakage as much as possible
  • LENOX METALMAX™ works with less odour and dust as the disc does not wear out like bonded abrasives. Only the cut material develops visible sparks
  • Works in a wide range of materials including steel, stainless steel, cast iron, rebar, sheet metal, aluminium and non-ferrous metals
  • *Average performance of the MetalMax™ over a 115 x 1 mm cut-off wheel with bonded alumina abrasive in 25 mm carbon steel tube

Zawartość:

1 piece