Tarcza diamentowa 357 mm x 3,3 mm

Nr art.: 2030942
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta MetalMax
Kolor szare; czerwony

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2030942
EAN / GTIN 5706915309423
Numer producenta 2030942
Numer L L51190 230
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Breakthrough diamond technology for extreme durability and maximum work performance
  • The blade can make 1000 or more cuts and lasts 30 times longer than thin bond cut-off wheels*
  • The blade is diamond tipped and does not diminish, the depth of cut remains unchanged throughout its life
  • Has a stronger solid steel backing to eliminate the risk of breakage as much as possible
  • LENOX METALMAX™ works with less odour and dust as the disc does not wear out like bonded abrasives. Only the cut material develops visible sparks
  • Works in a wide range of materials including steel, stainless steel, cast iron, rebar, sheet metal, aluminium and non-ferrous metals
  • *Average performance of the MetalMax™ over a 115 x 1 mm cut-off wheel with bonded alumina abrasive in 25 mm carbon steel tube

Zawartość:

1 piece