Disco per troncatura diamantato 357 mm x 3,3 mm

Codice art.: 2030942
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2030942
EAN / GTIN 5706915309423
Codice del produttore 2030942

Descrizione

Descrizione:

  • Tecnologia diamantata rivoluzionaria per una durata estrema e massime prestazioni di lavoro
  • La lama può eseguire 1000 o più tagli e dura 30 volte di più rispetto ai dischi da taglio a legante sottile*
  • La lama è tempestata di diamanti e non diminuisce, La profondità di taglio rimane invariata per tutta la sua durata
  • Ha un supporto in acciaio massiccio più resistente per eliminare il più possibile il rischio di rottura
  • LENOX METALMAX™ lavora con meno odori e polvere perché il disco non si consuma come gli abrasivi a legante. Solo il materiale tagliato sviluppa scintille visibili
  • Lavora in un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio, acciaio inox, ghisa, tondo, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi
  • *Prestazioni medie del MetalMax™ rispetto a un disco da taglio da 115 x 1 mm con abrasivo allumina legato in un tubo di acciaio al carbonio da 25 mm

Contenuto:

1 Pezzo