Disque de tronçonnage diamanté 357 mm X 3,3 mm

Réf.: 2030942
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant MetalMax
Couleur gris; Rouge

Identification et classification

Référence article 2030942
EAN / GTIN 5706915309423
Réf. fabricant 2030942
Article hors catalogue L51190 230
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Une technologie diamantée révolutionnaire pour une durabilité extrême et un rendement de travail maximal
  • La lame peut effectuer 1000 coupes ou plus et dure 30 fois plus longtemps que les disques à tronçonner à liant mince*
  • La lame est diamantée et ne diminue pas de taille, la profondeur de coupe reste inchangée pendant toute la durée de vie
  • Possède un support plus solide en acier massif pour éviter au maximum tout risque de casse
  • LENOX METALMAX™ travaille avec moins d'odeurs et de poussière car le disque ne s'use pas comme les abrasifs agglomérés. Seul le matériau coupé produit des étincelles visibles
  • Fonctionne dans une grande variété de matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le fer d'armature, la tôle, l'aluminium et les métaux non ferreux
  • *Performances moyennes du MetalMax™ par rapport à un disque à tronçonner de 115 x 1 mm avec abrasifs à base d'alumine liée dans un tube de 25 mm en acier au carbone

Contenu:

1 pièce