Diamant-doorslijpschijf 357 mm X 3,3 mm

Artikelnummer: 2030942
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2030942
EAN/GTIN 5706915309423
Nummer fabrikant 2030942

Omschrijving

Omschrijving:

  • Baanbrekende diamanttechnologie voor extreme duurzaamheid en maximale werkprestaties
  • Het blad kan 1000 of meer sneden maken en gaat 30 keer langer mee dan dunne doorslijpschijven*
  • Het blad is voorzien van diamant en zal niet afnemen, de snijdiepte blijft onveranderd gedurende de gehele levensduur
  • Hebt een sterkere massief stalen drager om het risico van breuk zoveel mogelijk uit te sluiten
  • LENOX METALMAX™ werkt met minder geur en stof omdat de schijf niet slijt zoals gebonden slijpmiddelen. Alleen het doorgesneden materiaal ontwikkelt zichtbare vonken
  • Werkt in een breed scala aan materialen waaronder staal, roestvrij staal, gietijzer, betonijzer, plaatwerk, aluminium en non-ferro metalen
  • *Gemiddelde prestaties van de MetalMax™ over een 115 x 1 mm doorslijpschijf met gebonden aluminiumoxide slijpmiddel in 25 mm koolstofstaal buis

Inhoud:

1 Stuk