{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 76 mm | |
| Szerokość tarczy T | 1,3 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 10 mm | |
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; Żeliwo; stal |
| Numer artykułu | 2030863 | |
| EAN / GTIN | 5706915308631 | |
| Numer producenta | 2030863 | |
| Numer L | L51190 288 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |