{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Diamètre | 76 mm | |
| Largeur disque T | 1,3 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 10 mm | |
| Emballage | Carton | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Pour matériau | aluminium; acier inoxydable; fonte; acier |
| Référence article | 2030863 | |
| EAN / GTIN | 5706915308631 | |
| Réf. fabricant | 2030863 | |
| Article hors catalogue | L51190 288 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |