Diamantový dělicí kotouč 75 mm X 1,3 mm

Artiklové číslo: 2030863
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, červená Signální červená
Obal Karton
Obsah 1 ks
Průměr 76 mm
Šířka kotouče T 1,3 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 10 mm
Barva červená; Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2030863
EAN / GTIN 5706915308631
Číslo výrobce 2030863
L-číslo L51190 288
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Přelomová diamantová technologie pro extrémní odolnost a maximální pracovní výkon
  • Čepel zvládne 1000 a více řezů a vydrží 30krát déle než řezné kotouče s tenkou vazbou*
  • Čepel je osázena diamantem a nezmenšuje se, hloubka řezu zůstává nezměněna po celou dobu životnosti
  • Má pevnější masivní ocelový podklad, aby se co nejvíce eliminovalo riziko zlomení
  • LENOX METALMAX™ pracuje s menším zápachem a prachem, protože kotouč se neopotřebovává jako lepené brusné materiály. Pouze na řezaném materiálu vznikají viditelné jiskry
  • Pracuje v širokém spektru materiálů včetně oceli, nerezové oceli, litiny, výztuže, plechu, hliníku a neželezných kovů
  • *Průměrný výkon kotouče MetalMax™ na řezání 115 x 1 mm s lepeným brusivem z oxidu hlinitého v 25mm trubce z uhlíkové oceli

Obsah:

1 kus