{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Tonalità cromatica, rosso | Signal red | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Diametro | 76 mm | |
| Larghezza disco | 1,3 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro | 10 mm | |
| Colore | red; black | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura | |
| Per materiale | aluminium; stainless steel; cast iron; steel |
| Codice articolo | 2030863 | |
| EAN / GTIN | 5706915308631 | |
| Codice del produttore | 2030863 | |
| Numero-L | L51190 288 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |