• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Frezy VHM z podziałem wióra HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Nr art.: 203085 4
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka TiSiN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówna
kierunek dosuwu poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,18×D
chwyt DIN 6535 HB h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HB
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania TPC
długość ostrzy Lc 16 mm
wysięg L1 z szyjką 23 mm
⌀ szyjki D1 3,9 mm
długość całkowita L 65 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Liczba łamaczy wiórów 1
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,08 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w stali < 900 N/mm2 0,046 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203085 4
EAN / GTIN 4062406573737
Numer producenta 203085 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
330
Stal < 900 N/mm²
P
290
Stal < 1100 N/mm²
P
220
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
uniw.
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy opracowane specjalnie do zastosowania w obszarze TPC.
Wzmocniony rdzeń.
Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Łamacze wiórów zapewniające kontrolowane łamanie wiórów.

Wskazówka:

ae maks. = 0,18×D do obróbki TPC.
hmaks: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.