• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm

Nr art.: 203062 8
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
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiSi
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 12 mm
Długość całkowita L 58 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 42 stopni
Klasa tolerancji e8
Promień naroża R 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 20 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,06 mm; 0,03 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 8 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 12 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,05 mm; 0,025 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 37,6 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Uni
Oznaczenie producenta GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 7,7 mm
Długość ramienia 20 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 20 mm
Długość funkcjonalna 40 mm
Maks. prędkość obrotowa 35 000 min-1
Masa 37 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203062 8
EAN / GTIN 4062406569563
Numer producenta 203062 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej przy bardzo dużych prędkościach posuwu i spokojnej pracy. Nowa geometria i wysokowydajna powłoka dla doskonałych efektów produkcji przy maksymalnej trwałości w różnych materiałach. Duża sztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce.

Zaleta:

  • Bardzo niski poziom wibracji przy pracy.
  • Specjalny kształt rowka, duże rowki wiórowe.
  • Specjalnie dopasowane zaokrąglenie krawędzi.
  • Substrat zoptymalizowany pod kątem twardości i odporności na obciążenia dynamiczne.