{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Master Uni | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0080 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Lungimea cozii LS | 37,6 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 8 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,009 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Diametru de degajare D1 | 7,7 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 12 mm | |
| Lungimea capului L3 | 12 mm | |
| Lungime umăr | 20 mm | |
| Tip de freză ISO | L | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 42 grad | |
| Pantă de rotație | 40 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 22 mm | |
| Lungime utilă L1 | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 58 mm | |
| Lungime funcţională | 40 mm | |
| Turaţie max. | 35.000 min-1 | |
| Greutate | 37 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (frezare rotundă); Frezare formă (frezare matrițe); Frezare frontală; Frezare pe colţ; Frezarea canalelor | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 12 mm; 8 mm |
| Cod articol | 203062 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406569563 | |
| Număr producător | 203062 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |