GARANT Master UNI VHM vretenasto glodalo HPC 8 mm

Artikl br.: 203062 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Uni
⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiSiN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 42 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 20 mm
Oslobađanje ⌀ D1 7,7 mm
Ukupna duljina L 58 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Radijus čela rv 0,2 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,025 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,06 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,03 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203062 8
EAN / GTIN 4062406569563

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
190
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje s najvišim vrijednostima posmaka i vrlo mirnim radom. Novorazvijena geometrija i prevlaka visokih performansi za izvrsne rezultate završne obrade s najdužim vijekom trajanja alata u izvedbama s različitim materijalima. Visoka stabilnost i miran rad zahvaljujući nejednakoj podjeli.

Prednost:

  • Rad s izrazito malo vibracija.
  • Poseban oblik utora, veliki prostori za odvojene čestice.
  • Posebno prilagođeno zaobljenje rubova.
  • Optimizirana podloga u pogledu tvrdoće i žilavosti.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu