• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Nr art.: 203062 16
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiSi
Strategia skrawania
HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
16 mm
Długość skrawania Lc
22 mm
Długość całkowita L
82 mm
Średnica trzonka DS
16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
42 stopni
Klasa tolerancji
e8
Promień naroża R
0,3 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
32 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,1 mm; 0,06 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,08 mm; 0,05 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
16 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
49,3 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Uni
Oznaczenie producenta
GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
15,5 mm
Długość ramienia
32 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja promieniowa
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
N
Podziałka ostrzy
Nierówne
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
32 mm
Długość funkcjonalna
58 mm
Maks. prędkość obrotowa
16 000 min-1
Masa
205,4 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203062 16
EAN / GTIN 4062406569594
Numer producenta 203062 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej przy bardzo dużych prędkościach posuwu i spokojnej pracy. Nowa geometria i wysokowydajna powłoka dla doskonałych efektów produkcji przy maksymalnej trwałości w różnych materiałach. Duża sztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce.

Zaleta:

  • Bardzo niski poziom wibracji przy pracy.
  • Specjalny kształt rowka, duże rowki wiórowe.
  • Specjalnie dopasowane zaokrąglenie krawędzi.
  • Substrat zoptymalizowany pod kątem twardości i odporności na obciążenia dynamiczne.