• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy do obróbki zgrubnej z VHM GARANT Steel z łamaczem wiórów HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm

Nr art.: 203049 25
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
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 25 mm
Długość skrawania Lc 68 mm
Długość całkowita L 136 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,5 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 80 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,16 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 37 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 68 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,12 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 56 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 24,5 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 53,13 stopni
Liczba łamaczy wiórów 1
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi NR
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość użytkowa L1 78 mm
Długość funkcjonalna 104 mm
Masa 713 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203049 25
EAN / GTIN 4069515028608
Numer producenta 203049 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Łamacze wiórów zapewniające kontrolowane łamanie wiórów. Do bezpiecznej pracy w zautomatyzowanej produkcji poprzez bezpieczne odprowadzanie wiórów z elementu.
W pełnym materiale do 1,5×D spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimośrodowe, duże rowki wiórowe.