• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Steel avec brise-copeaux HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm

Réf.: 203049 25
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
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 25 mm
Longueur de coupe Lc 68 mm
Longueur totale L 136 mm
Diamètre de queue DS 25 mm
Angle d’hélice 38 degré
Classe de tolérance f8
Profondeur de coupe max. L2 68 mm; 37 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,5 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 80 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02501005
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 56 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,013 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 24,5 mm
longueur tête L3 68 mm
Longueur d’épaulement 80 mm
Type de fraise ISO G
Angle de coupe arrière 36 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de transition α 45 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 2
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 53,13 degré
utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
nombre de brise-copeaux 1
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage NR
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM ALCRN
Interface interface 1
Longueur utile L1 78 mm
Longueur fonctionnelle 104 mm
Poids 713 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,5 mm

Identification et classification

Référence article 203049 25
EAN / GTIN 4069515028608
Réf. fabricant 203049 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition. Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé. Pour un travail en toute sécurité dans la fabrication automatisée grâce à une évacuation sûre des copeaux hors de la pièce.
Jusqu’à 1,5×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.