• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Steel Freză cilindro-frontală din carbură, cu sfărâmătoare de aşchii HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm

Cod articol.: 203049 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 25 mm
Lungime de tăiere Lc 68 mm
Lungimea totală L 136 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Unghi de răsucire 38 grad
Clasa de toleranţă f8
Adâncime de tăiere max. L2 68 mm; 37 mm
Lăţime teşitură 0,5 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 80 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02501005
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 56 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,013 mm
Tip de coadă HB
Grupa de așchiere, specifică producătorului P
Grupă de aplicaţii ale sculelor NR
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 24,5 mm
Lungimea capului L3 68 mm
Lungime umăr 80 mm
Tip de freză ISO G
Unghi de ciobire spate 36 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de tranziție α 45 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 2
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 53,13 grad
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Număr sfărâmătoare de aşchii 1
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 78 mm
Lungime funcţională 104 mm
Greutate 713 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203049 25
EAN / GTIN 4069515028608
Număr producător 203049 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare. Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor. Pentru lucrul în condiții de siguranță în producția automatizată prin îndepărtarea sigură a așchiilor din componentă.
Până la 1,5×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate