• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm

Artikel-Nr.: 203049 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Schneidendurchmesser Dc 25 mm
Schneidenlänge Lc 68 mm
Länge gesamt L 136 mm
Durchmesser Schaft DS 25 mm
Drallwinkel 38 Grad
Toleranzklasse f8
Eckenfasenbreite 0,5 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 80 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,16 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 37 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 68 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,12 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02501005
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 25 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 56 mm
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Steel
Herstellerbezeichnung GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 24,5 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch N
Teilung der Schneiden ungleich
Schnittbogenwinkel max. 53,13 Grad
Anzahl Spanteiler 1
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe NR
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM ALCRN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Nutzlänge L1 80 mm
Funktionslänge 104 mm
Gewicht 713 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring grün
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe min. 0,5 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203049 25
EAN / GTIN 4069515028608
Herstellernummer 203049 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten. Spanteiler für kontrollierten Spanbruch. Für prozesssicheres Arbeiten in der automatisierten Fertigung durch sichere Spanabfuhr vom Bauteil.
Bis 1,5×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.