{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01200105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0120 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka | 12 mm | |
| Długość chwytu | 45 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -11 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | N | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | W | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | DLC | |
| Średnica skrawania | 12 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Średnica szyjki | 11 mm | |
| Długość skrawania | 36 mm | |
| Długość bijaka | 36 mm | |
| Długość ramienia | 46 mm | |
| Frez typu ISO | L | |
| Dokładność wyważenia | G2,5 | |
| Tylny kat natarcia | 11 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 13 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 4 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 4 | |
| Liczba płytek centralnych | 1 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 37,7 mm | |
| Liczba wersji narożnych | 2 | |
| Narożnik/krawędź | 1; 2 | |
| Wykonanie naroża | ostre krawędzie; Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Promień czołowy | 0 mm | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 48 mm | |
| Długość użytkowa | 46 mm | |
| Długość całkowita | 93 mm | |
| Długość funkcjonalna | 93 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 16 000 min-1 | |
| Masa | 153 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 3 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 36 mm; 6 mm |
| Numer artykułu | 202552 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197948281 | |
| Numer producenta | 202552 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |