Fraises carbure monobloc HPC 12 mm

Réf.: 202552 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice différent
Pas des arêtes de coupe différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 36 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 46 mm
⌀ de détalonnage D1 11 mm
Longueur totale L 93 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Type de queue HA
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,1 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202552 12
EAN / GTIN 4045197948281

Tableau d’application

Alu.
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises ébauche robustes sans denture profilée.
Avec âme renforcée, goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.

Utilisation:

Conditions de coupe ébauche pour une qualité d'état de surface proche de la finition.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier