HM-fräs HPC 12 mm

Art-nr: 202552 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
70 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 36 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 46 mm
Friställningsdiameter D1 11 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftform HA
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,1 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202552 12
EAN/GTIN 4045197948281

Användningstabell

Alu
N
480
Alu (kortspånig)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Hybrid
N
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabil skrubbfräs utan räfflad tandning.
Med kraftig kärna, speciella spånfack och stora polerade spånutrymmen.

Användningsdata:

För skrubbfräsning med stora krav på arbetsstyckets yta.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen