• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frezy VHM HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 16mm

Nr art.: 202552 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 48 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -11 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka DLC
Średnica skrawania 16 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji f8
Średnica szyjki 15 mm
Długość skrawania 48 mm
Długość bijaka 48 mm
Długość ramienia 58 mm
Frez typu ISO L
Dokładność wyważenia G2,5
Tylny kat natarcia 11 stopni
Kąt natarcia bocznego 13 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 4
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 4
Liczba płytek centralnych 1
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Skok linii śrubowej 50,27 mm
Liczba wersji narożnych 2
Narożnik/krawędź 1; 2
Wykonanie naroża ostre krawędzie; Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Promień czołowy 0 mm
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 60 mm
Długość użytkowa 58 mm
Długość całkowita 108 mm
Długość funkcjonalna 108 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 315 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Pierścień kolorowy żółty
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Maks. głębokość cięcia 48 mm; 8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202552 16
EAN / GTIN 4045197948298
Numer producenta 202552 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne frezy do obróbki zgrubnej bez bocznych łamaczy wióra.
Z grubym rdzeniem, specjalnymi nieckami rowków wiórowych i dużymi, wypolerowanymi rowkami wiórowymi.

Zastosowanie:

Do frezowania zgrubnego tam, gdzie istnieją wysokie wymagania dotyczące powierzchni obrabianych elementów.