Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy trzpieniowe VHM, bez powłoki, ⌀ DC: 8mm

Nr art.: 202245 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202245 8
Numer producenta 202245 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowane mimośrodowo. Długości zbliżone do DIN 6527 - wykonanie długie.
Tolerancja: Wielkość ⌀ nom. DC = h10.