Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza, bez povlaku, ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 202245 8

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202245 8
Číslo výrobce 202245 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením.
Konstrukční délky podobné DIN 6527.
Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀ DC = h10.