Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ DC: 8mm

Réf.: 202245 8

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 202245 8
Réf. fabricant 202245 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée. Cotes similaires à DIN 6527 longue.
Tolérance: ⌀ nominal DC = h10.