Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze VHM, neacoperită, ⌀ DC: 8mm

Cod articol.: 202245 8

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 202245 8
Număr producător 202245 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare cu detalonare excentrică. Lungimi constructive similare lungimilor DIN 6527.
Toleranţă: ⌀ nominal DC = h10.