• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 3mm

Nr art.: 202239 3
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
182 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość skrawania Lc 6 mm
Długość całkowita L 65 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji e8
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 27 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 1,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 6 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,008 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 31,5 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 2,7 mm
Długość ramienia 27 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 27 mm
Długość funkcjonalna 27 mm
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202239 3
EAN / GTIN 4045197964847
Numer producenta 202239 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zzaszlifowaniem mimośrodowymiprecyzyjnie szlifowanymirowkami wiórowymi w celudobrego odprowadzania wiórówpowstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.