• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3mm

Art.-nr.: 202239 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
472 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 6 mm
Samlet længde L 65 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 45 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 6 mm; 1,5 mm
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 33,5 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderstørrelse 0060
Længde, skaft LS 31,5 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 2,7 mm
hovedlængde L3 6 mm
Skulderlængde 27 mm
Hældningsvinkel 10 grader
Sidehældningsvinkel 14 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 27 mm
Vægt 16 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202239 3
EAN/GTIN 4045197964847
Producentnummer 202239 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb, sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra finslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Anvendelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.