• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură monobloc, neacoperită, ⌀ e8 DC: 3mm

Cod articol.: 202239 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
780 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 3 mm
Lungime de tăiere Lc 6 mm
Lungimea totală L 65 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 27 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,01 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 1,5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 6 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,008 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 31,5 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 2,7 mm
Lungime umăr 27 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 27 mm
Greutate 16 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 3
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202239 3
EAN / GTIN 4045197964847
Număr producător 202239 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică şi şlefuire fină suplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.

Aplicaţie:

Pentru degroşare şi finisare.