• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 202239 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
751 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 6 mm
Celková délka L 65 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 27 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,01 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1,5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 6 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,008 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 31,5 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 2,7 mm
Délka ramena 27 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 27 mm
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202239 3
EAN / GTIN 4045197964847
Číslo výrobce 202239 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
170
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb sendvič
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným jemným broušením v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.

Použití:

Pro hrubování a dokončování.