Nut splitter set

Nr art.: 2017008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Do nakrętek min. M6
Do nakrętek maks. M24
Rodzaj produktu Przecinak do nakrętek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2017008
EAN / GTIN 4036976123722
Numer producenta 2017008
Numer L L60160 2741
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With chisel stopper
  • In plastic case with Check-Tool insert
  • In robust plastic case with Check-Tool insert, Dimensions 275 x 229 x 83 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Total height [mm]: 83 mm
  • Total length [mm]: 229 mm
  • Total width [mm]: 275 mm
  • VDE certified: no