Moerensplijter-set

Artikelnummer: 2017008
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Moerensplijter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2017008
EAN/GTIN 4036976123722
Nummer fabrikant 2017008
L-nummer L60160 2741
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met beitelstop
in kunststof cassette met Check-Tool-inzet
In kunststof koffer met Check-Tool-inzet, afmetingen: 275 x 229 x 83 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 275 mm
  • Totale hoogte [mm]: 83 mm
  • Totale lengte [mm]: 229 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan