Casse-noix avec ciseau de rechange

Réf.: 2017008
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Valises en plastique
Label de qualité et de contrôle sans
Pour écrous min. M6
Pour écrous max. M24
Type de produit casse-écrous

Identification et classification

Référence article 2017008
EAN / GTIN 4036976123722
Réf. fabricant 2017008
Article hors catalogue L60160 2741
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec arrêt de burin
En coffret plastique
Dans un étui en plastique avec insert pour outil de contrôle, dimensions : 275 x 229 x 83 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 275 mm
  • Hauteur totale [mm]: 83 mm
  • Longueur totale [mm]: 229 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non