• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

GARANT Diabolo Microfreză din carbură, TiAlN, ⌀ DC×L1: 1X6mm

Cod articol.: 201632 1X6
Reducere
54,54 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC×L1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Diametru tăiş Dc 1 mm
Lungime de tăiere Lc 1,5 mm
Lungimea totală L 54 mm
Unghi de răsucire 30 grade
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 6 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Serie Diabolo
Denumirea producătorului GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Abatere superioară 0 mm
Abatere inferioară -0,005 mm
Diametru de degajare D1 0,95 mm
Tip de freză ISO L
Unghi de ciobire spate 0 grade
Unghi greblă lateral 0 grade
Unghi de pătrundere 0 grade
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 30 mm
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Material tăiș, denumire producător VHM
Lungime funcţională 18 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat roşu
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 201632 1X6
EAN / GTIN 4062406386498
Număr producător 201632 1X6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 50 HRC
H
120
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
72
Oţel < 65 HRC
H
55
Oţel < 67 HRC
H
50
Oţel < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea performantă a materialelor călite. Recomandate de asemenea pentru prelucrarea cuprului electrolitic. Ascuţire prin detalonare dublă cu 2 teşituri, pentru prelucrare de înaltă precizie a materialelor călite.
Toleranţe:
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Unghiul de degajare α = 16°.
Coadă extrem de stabilă care asigură o durabilitate mai mare.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
Canal complet: ap = 0,05×D×ap cor
Frezare laterală: ap = 0,1×D×ap cor
Pentru calculul vitezei de avans vf, vă rugăm să folosiţi turaţia reală aplicată (de cele mai multe ori maximă) a maşinii! De ex.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/dinte]× z