Hacksaw blades 32 ZPZ V232 HE 10pcs

Nr art.: 20146V232HE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta V232 HE
Liczba zębów na cal 32
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły kabłąkowej
Liczba brzeszczotów 10 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 300 mm
Wysokość brzeszczotu 13 mm
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20146V232HE
EAN / GTIN 082472201468
Numer producenta 20146V232HE
Numer L L51190 4
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • T2™ Technology: A revolutionary new blade design with up to 100% longer life compared to the previous generation of LENOX® reciprocating saw blades.
  • Break Resistant: Bi-metal construction with 5% cobalt, allows the blades to flex and be flexible without breaking with excellent cutting performance.
  • Blade Dimensions: 300 x 13 mm