Pilové listy 32 ZPZ V232 HE 10 ks.

Artiklové číslo: 20146V232HE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce V232 HE
Zubů na palec 32
Druh produktu List do obloukové pily
Počet pilových listů 10 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 300 mm
Výška čepele 13 mm
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20146V232HE
EAN / GTIN 082472201468
Číslo výrobce 20146V232HE
L-číslo L51190 4
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Technologie T2™: nová revoluční konstrukce pilových listů s až o 100 % delší životností ve srovnání s předchozí generací pilových listů LENOX®.
  • Odolnost proti zlomení: bimetalová konstrukce s 5 % kobaltu umožňuje, aby se listy ohýbaly a byly pružné, aniž by se zlomily, s vynikajícím řezným výkonem.
  • Rozměry listu: 300 x 13 mm