Lame di seghetto 32 ZPZ V232 HE 10 pezzi

Codice art.: 20146V232HE
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
Denominazione originale prodotto V232 HE
Denti / Pollice 32
Tipo di prodotto Lama per sega ad arco
Numero di lame 10 pz.
Materiale scheda Bimetallo (BiM)
Lunghezza 300 mm
Altezza foglio 13 mm
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 20146V232HE
EAN / GTIN 082472201468
Codice del produttore 20146V232HE
Numero-L L51190 4
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • T2™ Technology: un nuovo design rivoluzionario della lama con una durata fino al 100% superiore rispetto alla precedente generazione di lame per seghe alternative LENOX®.
  • Resistente alla rottura: la costruzione bimetallica con il 5% di cobalto, permette alle lame di flettere ed essere flessibili senza rompersi con eccellenti prestazioni di taglio.
  • Dimensioni della lama: 300 x 13 mm