Lame de fierăstrău 32 ZPZ V232 HE 10 buc

Cod articol.: 20146V232HE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului V232 HE
Dinţi per inch 32
Tip produs Pânză de ferăstrău cu cadru
Număr de pânze ferăstrău 10 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 300 mm
Înălțimea lamei 13 mm
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 20146V232HE
EAN / GTIN 082472201468
Număr producător 20146V232HE
L-Număr L51190 4
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Tehnologia T2™: un nou design revoluționar al lamei cu o durată de viață cu până la 100% mai mare în comparație cu generația anterioară de lame de ferăstrău alternativ LENOX®.
  • Rezistent la rupere: construcția bi-metalică cu 5% cobalt, permite lamele să se îndoaie și să fie flexibile fără a se rupe, cu performanțe excelente de tăiere.
  • Dimensiunile lamei: 300 x 13 mm