Tool adaptor, Polygon ISO 26623 , PSC 63

Nr art.: 201172
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Obróbka powierzchniowa wersja czerniona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201172
EAN / GTIN 4069739353777
Numer producenta 19.BMTC6BMT65X100
Numer L L31490 115415
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, BMT65, PSC mount, internal cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 19.BMTC6BMT65X100
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 106
  • Length of reach (LPR): 142 mm
  • Function length (WF): 100 mm
  • Shank size: BMT65
  • Interface size: PSC 63
  • Tool holder cooling: Through-coolant