• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Polygon ISO 26623 , PSC 63, 19.BMTC6BMT65X100

Artikel-Nr.: 201172
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberflächenbehandlung brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 201172
EAN / GTIN 4069739353777
Herstellernummer 19.BMTC6BMT65X100
L-Nummer L31490 115415
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT65, PSC Aufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMTC6BMT65X100
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 106
  • Kraglänge (LPR): 142 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: BMT65
  • Schnittstellengröße: PSC 63
  • Kühlung Aufnahme: Innenkühlung