Portaherramientas, Polígono ISO 26623 , PSC 63

Número de artículo: 201172
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tratamiento de la superficie pavonado/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 201172
EAN / GTIN 4069739353777
Número del fabricante 19.BMTC6BMT65X100
Número L L31490 115415
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT65, portaherramientas PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.BMTC6BMT65X100
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 106
  • Longitud de voladizo (LPR): 142 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: PSC 63
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior