Držalo za orodje, poligon ISO 26623 , PSC 63, 19.BMTC6BMT65X100

Št. art.: 201172
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
Številka izdelka 201172
EAN/GTIN 4069739353777
Številka proizvajalca 19.BMTC6BMT65X100
L-število L31490 115415
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT65, držalo PSC, notranje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.BMTC6BMT65X100
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 106
  • Konzolna dolžina (LPR): 142 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: BMT65
  • Velikost vmesnika: PSC 63
  • Hlajenje Montaža: Notranje hlajenje